Madenr - Centaur Battery Charger 12/80 (3) 120-240V - CCH012080000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076021520

Réf. Sonepar

03054602152

Réf. Fournisseur

CCH012080000

Marque

Madenr

Centaur Battery Charger 12/80 (3) 120-240V

Les Atouts de l'article:

La gamme de chargeurs de batterie Centaure dispose d'une détermination automatique des mesures effectuées couvrant une entrée de 90-265 VCA 50/60 Hz ce qui signifie qu'elle peut être utilisée partout dans le monde.Il est important de noter que, contrairement à de nombreux autres produits présentant une entré universelle d'état, le gamme Centaure maintiendra une puissance de sortie complète au sein de toute la gamme spécifiée. D'autres fonctions comprennent des caractéristiques de charge à trois étapes totalement automatiques qui garantissent que les batteries sont complètement chargées à tout temps et des sorties de charge à triple isolation pour les configurations multiples des batteries pour s'adapter à la majorité des installations typiques.La gamme s'étend sur des modèles de 12 V et 24 V allant de 16 A à 100 A.