Madenr - Coffret AC Mono micro ond Enphase 3-6kW (2xC20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA - 21100611QLG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Mono micro ond Enphase 3-6kW (2xC20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000538

Réf. Fournisseur

21100611QLG

Marque

Madenr

Coffret AC mono 3-6kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disj 2xC20 et différentiel 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type A C2 à C20 pour protection passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100