Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret AC Mono micro ond Enphase 3kW (C20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA - 21100311QLG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Mono micro ond Enphase 3kW (C20) 1QR inclus C2/C20 LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000532

Réf. Fournisseur

21100311QLG

Marque

Madenr

Coffret AC mono 3kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disjoncteur C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 1 Qrelay inclus et disj C2/C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 1-3 kWNombre de micro-onduleurs : 1Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : C20 4,5 kADifférentiel : 25 A 30 mA mini type AC2 à C20 pour protection passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100