Madenr - Coffret AC Mono micro ond Enphase 6kW (2xC20) 2QR inclus C2/C20 SunO-N LG 30mA - 21100627QLG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Mono micro ond Enphase 6kW (2xC20) 2QR inclus C2/C20 SunO-N LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03054000544

Réf. Fournisseur

21100627QLG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC mono 6kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disj 2xC20 et diff 40A 30mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20, 2 Qrelay inclus disj C2/C20 et Sun O-N dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Nombre de QR Enphase : 2Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type A C2 à C20 pour protection passerelleOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100