Madenr - Coffret AC Mono micro onduleur autre Enph 9kW (3xC20) Prise place ECU-C LG 30mA - 21200936LG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Mono micro onduleur autre Enph 9kW (3xC20) Prise place ECU-C LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03054000569

Réf. Fournisseur

21200936LG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC mono 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 3xC20 diff 63A 30mA type A parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise et place Envoy dans un coffret IP65 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 9 kWNombre de micro-onduleurs : 3Disjoncteur : 3xC20 4,5 kADifférentiel : 63 A 30 mA mini type APrise sous coffret protégée par C16Place pour la passerelleParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique IP65 IK08 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100