Madenr - Coffret AC Tri micro ond Enphase 25kW (3xC20) 3QR inclus C2/C20 SunO-N LG 300mA - 23102537QLG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Tri micro ond Enphase 25kW (3xC20) 3QR inclus C2/C20 SunO-N LG 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000607

Réf. Fournisseur

23102537QLG

Marque

Madenr

Coffret AC tri 25kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disj 3xC20 et diff 63A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 3 Qrelay inclus, disj C2/C20 et SunO-N dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 18-25 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 3Nombre de QR Enphase : 3Disjoncteur : 3xC20 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100