Madenr - Coffret AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus C2/C20 place Envoy LG 30mA - 23100916QLG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus C2/C20 place Envoy LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03054000595

Réf. Fournisseur

23100916QLG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disj C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 1 Qrelay inclus, disj C2/C20 et place Envoy dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 1Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyPlace pour la passerelleParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100