Madenr - Coffret AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus C2/C20 SunO-N LG 30mA - 23100917QLG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Tri micro ond Enphase 9kW (C20) 1QR inclus C2/C20 SunO-N LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000596

Réf. Fournisseur

23100917QLG

Marque

Madenr

Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond Enphase avec disj C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, 1 Qrelay inclus, disj C2/C20 et Sun O-N dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre d'arrivée de micro-onduleurs : 1Nombre de QR Enphase : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type ADisjoncteur C2 à C20 pour protection passerelle EnvoyOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100