Madenr - Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 18kW (2xC20) LG 300mA - 23201820LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000618
Réf. Fournisseur
23201820LG
Marque
Madenr
Coffret AC tri 18kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 2xC20 et diff 40A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 9-18 kWNombre de micro-onduleurs : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type ACParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 9-18 kWNombre de micro-onduleurs : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type ACParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF


