Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 25kW (3xC20) LG 300mA - 23202530LG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 25kW (3xC20) LG 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000624

Réf. Fournisseur

23202530LG

Marque

Madenr

Coffret AC tri 25kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 3xC20 et diff 63A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 18-25 kWNombre de micro-onduleurs : 3Disjoncteur : 3xC20 6kADifférentiel : 63 A 300 mA type ACParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100