Madenr - Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 9kW (C20) Prise SunO-N LG 30mA - 23200917LG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 9kW (C20) Prise SunO-N LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03054000616

Réf. Fournisseur

23200917LG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC tri 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj C20 et diff 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise et Sun O-N dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type APrise sous coffret protégée par C16Optimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100