Madenr - Coffret AC triphasé 50kW 1 onduleur (C80) polyester sans différentiel - 23305010

CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 50kW 1 onduleur (C80) polyester sans différentiel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000271

Réf. Fournisseur

23305010

Marque

Madenr

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret AC tri 50 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C80 sans différentiel, intersectionneur 100A, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret polyester IP65 IK10 500*430*210mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 50 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C80Différentiel : 80 A 300 mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100