Madenr - Coffret AC triphasé 125kW 1 onduleur inter 250A + PC + PR POLY - 23312513I

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000811

Réf. Fournisseur

23312513I

Marque

Madenr

Coffret AC tri 125 kW pour 1 onduleur triphasé avec intersectionneur 250A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise et poignée rotative en façade, dans un coffret polyester IP65 IK10 805*615*315mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 101-125 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 250APrise modulaire avec protection C16 30mAPoignée rotative en façadeParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10805*615*315mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100