Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret AC triphasé 150kW 3 onduleurs (3xC80) polyester sans différentiel PC PR - 23315033

CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 150kW 3 onduleurs (3xC80) polyester sans différentiel PC PR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000214

Réf. Fournisseur

23315033

Marque

Madenr

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret AC tri 150 kW pour 3 onduleurs triphasés avec disjoncteurs 2xC125 et C63, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret métal 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 150 kWNombre d'onduleurs : 2x60 KVA + 1x33 KVADisjoncteur : 2xC125 + 1xC63Inter sectionneur en tête : 250 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100