Madenr - Coffret AC triphasé 195kW 3 onduleurs (3xC100) inter 400A poly sans diff PC PR - 23320033

CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 195kW 3 onduleurs (3xC100) inter 400A poly sans diff PC PR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000340

Réf. Fournisseur

23320033

Marque

Madenr

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret AC tri 195 kW pour 3 onduleurs triphasés avec disjoncteurs 3xC100 sans diff, intersec 400A paraf tri TT protection intégrée prise, poignée rotative en façade dans un coffret polyester IP65 IK10 1060*810*355mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 200 kWNombre d'onduleurs : 3x60 KVADisjoncteur : 3xC125Inter sectionneur en tête : 400 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100