Madenr - Coffret AC triphasé 20-25kW 1 onduleur (C40) bobine Mx Schneider Poly 300mA - 23302514SP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000296
Réf. Fournisseur
23302514SP
Marque
Madenr
groupe de cuisinières:
triphasé
Coffret AC tri 25 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret polyester IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 20-25 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C40Différentiel : 40 A 300 mA ACBobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 20-25 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C40Différentiel : 40 A 300 mA ACBobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100


