Madenr - Coffret AC triphasé 25kW 2 onduleurs (C32+C20) bobine Mx LG 300mA - 23302524LG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 25kW 2 onduleurs (C32+C20) bobine Mx LG 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054000655

Réf. Fournisseur

23302524LG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC tri 25 kW en Legrand pour 2 onduleurs tri avec disjoncteurs C32 et C20, différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 25 kWNombre d'onduleurs : 1x10KTL + 1x15KTLDisjoncteurs : C20 + C32Différentiel : 40 A 300 mA ACInter de tête : 63ABobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100