Madenr - Coffret AC triphasé 25kW 2 onduleurs (C32+C20) LG 300mA - 23302520LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000654
Réf. Fournisseur
23302520LG
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret AC tri 25 kW en Legrand pour 2 onduleurs triphasés avec disjoncteurs C32 et C20, différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 25 kWNombre d'onduleurs : 1x10KTL + 1x15KTLDisjoncteurs : C20 + C32Différentiel : 40 A 300 mA ACInter de tête : 63AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 25 kWNombre d'onduleurs : 1x10KTL + 1x15KTLDisjoncteurs : C20 + C32Différentiel : 40 A 300 mA ACInter de tête : 63AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF