Madenr - Coffret AC triphasé 33kW 2 Onduleurs (C40+C20) bobine Mx LG 300mA - 23303324LG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 33kW 2 Onduleurs (C40+C20) bobine Mx LG 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000661

Réf. Fournisseur

23303324LG

Marque

Madenr

Coffret AC tri 33 kW en Legrand pour 2 onduleurs tri, disjoncteurs C40 et C20 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 33-36 kWNombre d'onduleurs : 1x20KTL + 1x10KTLDisjoncteurs : C20 + C40Différentiel : 40 A 300 mA ACInter de tête : 63ABobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100