Madenr - Coffret AC triphasé 4-5kW 1 onduleur (C10) bobine Mx LG 300mA - 23300514LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000637
Réf. Fournisseur
23300514LG
Marque
Madenr
Coffret AC tri 4-5 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C10 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 4-5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C10Différentiel : 25 A 30 mA mini type ABobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 4-5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C10Différentiel : 25 A 30 mA mini type ABobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF


