Madenr - Coffret AC triphasé 50kW 1 onduleur inter 100A + PC + AU Mx POLY - 23305014I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000759
Réf. Fournisseur
23305014I
Marque
Madenr
Coffret AC tri 50 kW pour 1 onduleur triphasé avec intersectionneur 100A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise, arrêt d'urgence en façade et bobine Mx, dans un coffret polyester IP65 IK10 500*430*210mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 40-50 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 100APrise modulaire avec protection C16 30mABobine Mx avec protection 6A 30mAArrêt d'urgence en façade du coffretParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10500*430*210mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 40-50 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 100APrise modulaire avec protection C16 30mABobine Mx avec protection 6A 30mAArrêt d'urgence en façade du coffretParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10500*430*210mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF