Madenr - Coffret AC triphasé 50kW 1 onduleur inter 100A + PC + PR POLY - 23305013I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000757
Réf. Fournisseur
23305013I
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret AC tri 50 kW pour 1 onduleur triphasé avec intersectionneur 100A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise et poignée rotative en façade, dans un coffret polyester IP65 IK10 500*430*210mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 40-50 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 100APrise modulaire avec protection C16 30mAPoignée rotative en façadeParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10500*430*210mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 40-50 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 100APrise modulaire avec protection C16 30mAPoignée rotative en façadeParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10500*430*210mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF