Madenr - Coffret AC triphasé 6-9kW 1 onduleur (C16) LG 300mA - 23300910LG

CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 6-9kW 1 onduleur (C16) LG 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054000638

Réf. Fournisseur

23300910LG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret AC tri 6-9 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C16 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 6-9 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C16Différentiel : 25 A 30 mA mini type AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100