Madenr - Coffret AC triphasé 80kW 1 onduleur inter 160A + PC + AU Mx POLY - 23308014I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000787
Réf. Fournisseur
23308014I
Marque
Madenr
Coffret AC tri 80 kW pour 1 onduleur triphasé avec intersectionneur 160A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise, arrêt d'urgence en façade et bobine Mx, dans un coffret polyester IP65 IK10 805*615*315mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 66-80 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 160APrise modulaire avec protection C16 30mABobine Mx avec protection 6A 30mAArrêt d'urgence en façade du coffretParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10805*615*315mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 66-80 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 160APrise modulaire avec protection C16 30mABobine Mx avec protection 6A 30mAArrêt d'urgence en façade du coffretParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10805*615*315mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF



