Madenr - Coffret DC+AC 600V Monophasé 1MPPT de 2 Strings sans para 1 ond 5kW (C25) 300mA - 31122005

CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC 600V Monophasé 1MPPT de 2 Strings sans para 1 ond 5kW (C25) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC-DC

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03054000082

Réf. Fournisseur

31122005

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC 600 VDC 1 MPPT de 2 strings 1 intersec 25A parafoudre AC, disjoncteur C25 mono et diff 25A 300mA type A, entrées DC sur MC4 sorties via PE, dans un coffret IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

AC :Puissance : 5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C25 4,5kADifférentiel : 25 A 300 mA type AParafoudre de type II protection par disjoncteur C20Tension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax = 15 kADC :Nombre de MPPT : 1Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25ACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC-DC avec séparation physique galvanique entre AC et DC et Rail Din isolé. Pour application 600 VDC et 1000 VDC, tension nominale 230 / 400 VAC, monophasé ou triphasé, en régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100