Madenr - Coffret DC+AC Noark+LG 600V Mono 1MPPT 2 Strings avec para 1 ond 5kW (C25) 300mA - 31121005LG

CopieCopie
Madenr - Coffret DC+AC Noark+LG 600V Mono 1MPPT 2 Strings avec para 1 ond 5kW (C25) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC-DC

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

03054000669

Réf. Fournisseur

31121005LG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret photovoltaïque AC/DC en Noark (DC) et Legrand (AC) 600VDC 1 MPPT de 2 string 1 inter 25A para DC et AC disj C25 mono diff 25A 300mA type A, entrée DC sur MC4 sortie PE, dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

AC :Puissance : 5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C25 4,5kADifférentiel : 25 A 300 mA type AParafoudre de type II protection par disjoncteur C20Tension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax = 15 kADC :Nombre de MPPT : 1Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25AParafoudre 600 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kVCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100