Madenr - Coffret GTL AC Mono micro ond autre Enph 3kW (C20) Prise place ECU-C LG 30mA - 23200915LG

CopieCopie
Madenr - Coffret GTL AC Mono micro ond autre Enph 3kW (C20) Prise place ECU-C LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000614

Réf. Fournisseur

23200915LG

Marque

Madenr

Coffret GTL AC tri 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj C20 et diff 25A 30mA type A parafoudre tri TT protection intégrée, prise place Envoy dans un coffret IP30 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-9 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type APrise dans coffret protégée par C16Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100