Madenr - Coffret GTL AC Mono micro ond autre Enph 6kW (2xC20) Prise place ECUC LG 30mA - 21200625LG

CopieCopie
Madenr - Coffret GTL AC Mono micro ond autre Enph 6kW (2xC20) Prise place ECUC LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PHOTOVOLTAIQUE AC MICRO ONDULEUR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

03054000562

Réf. Fournisseur

21200625LG

Marque

Madenr

Coffret GTL AC mono 6kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 2xC20 diff 40A 30mA type A parafoudre monophasé TT avec protection C20, disj prise et place Envoy dans un coffret IP30 IK08 conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type APrise dans coffret protégée par C16Parafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100