Madenr - Coffret GTL AC Mono micro onduleur autre Enph 6kW (2xC20) Prise SunO-N LG 30mA - 21200629LG

CopieCopie
Madenr - Coffret GTL AC Mono micro onduleur autre Enph 6kW (2xC20) Prise SunO-N LG 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054000565

Réf. Fournisseur

21200629LG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret GTL AC mono 6kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj 2xC20 diff 40A 30mA type A paraf monophasé TT avec protection C20 prise, Sun O-N et place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*13 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 3-6 kWNombre de micro-onduleurs : 2Disjoncteur : 2xC20 4,5 kADifférentiel : 40 A 30 mA mini type APrise dans coffret protégée par C16Optimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100