Madenr - Coffret GTL AC Mono micro onduleur autre Enphase 3kW (C20) Prise SunO-N LG 30mA - 21200319LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET HABITAT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000558
Réf. Fournisseur
21200319LG
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret GTL AC mono 3kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj C20 diff 25A 30mA type A paraf monophasé TT avec protection C20 prise, Sun O-N et place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*13 modules conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 1-3 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 4,5 kADifférentiel : 25 A 30 mA mini type AOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionPrise dans coffret protégée par C16Parafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 1-3 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 4,5 kADifférentiel : 25 A 30 mA mini type AOptimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionPrise dans coffret protégée par C16Parafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF