Madenr - Coffret GTL AC monophasé 5kW 1 onduleur (C25) 300mA LG - 21300515LG

CopieCopie
Madenr - Coffret GTL AC monophasé 5kW 1 onduleur (C25) 300mA LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054000581

Réf. Fournisseur

21300515LG

Réf. Commerciale

Madenr

Coffret GTL AC mono 5kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C25 et différentiel 25A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP30 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 5 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C25 4,5kADifférentiel : 25A 300mA mini type AParafoudre de type IITension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax =15 kAProtection parafoudre par disjoncteur C20Coffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100