Madenr - Coffret GTL AC Tri micro ond autre Enph 18kW (2xC20) Prise place ECUC LG 300mA - 23201825LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET HABITAT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03054000620
Réf. Fournisseur
23201825LG
Marque
Madenr
Coffret AC tri 18kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteurs 2xC20 et diff 40A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise et place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 9-18 kWNombre de micro-onduleurs : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type ACPrise dans coffret protégée par C16Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 9-18 kWNombre de micro-onduleurs : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type ACPrise dans coffret protégée par C16Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF


