Madenr - Coffret GTL AC Tri micro onduleur autre Enphase 9kW (C20) Prise SunO-N LG 30mA - 23200919LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET HABITAT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000617
Réf. Fournisseur
23200919LG
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret GTL AC tri 9kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disj C20 et diff 25A 30mA type A parafoudre tri TT protection intégrée, prise, Sun O-N place Envoy dans un coffret IP30 IK08 1*8 modules conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 3-9 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type APrise dans coffret protégée par C16Optimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 3-9 kWNombre de micro-onduleurs : 1Disjoncteur : C20 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type APrise dans coffret protégée par C16Optimiseur Sun O-N pour gestion du surplus de productionParafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique en saillie GTL IP30 IK08 Utilisation de -15 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°C
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF