Madenr - Coffret métal encastrable EMFF, 120 modules 5 rangées (5x24) porte acier blanche - 109812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET METAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054509812
Réf. Fournisseur
109812
Réf. Commerciale
Madenr
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
5
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
884 mm
largeur:
541 mm
profondeur:
115 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
115 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Sheet-steel enclosures EMFF/EMFS are suitable for various applications mainly in domestic and commercialinstallations. Their flat design and technical solution allow easy mounting onto wall or into relatively narrowwalls, including plasterboard ones.Removable adjustable doorframe allows to avoid possible damage during mounting and especially to compensatewall surface imperfections, including slight rotation. The door opening direction can be easily changedthanks to the applied system of hinges.On the enclosures there are prepared pre-cut openings for conductors or cable grommets. The adjustingbefore connecting can thus be done very quickly. All variants are equipped with a removable mounting framewith DIN rails. Whole installation part is covered with self-earthed sheet-steel front plates.An important part of enclosures EMF is a wide range of accessories for their customisation. There are offeredmounting plates, space separators, front plates, cable grommets, cable fixing rail, key-locks and others.