Madenr - Coffret métal encastrable EMFF, 132 modules 4 rangées (4x33) porte acier blanche - 109951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 179.7 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765099518
Réf. Sonepar
03054509951
Réf. Fournisseur
109951
Marque
Madenr
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
179.7 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
14 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of motor protective circuit breakers.


