Madenr - Coffret métal encastrable EMFF, 165 modules 5 rangées (5x33) porte acier blanche - 109952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 226.3 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8592765099525
Réf. Sonepar
03054509952
Réf. Fournisseur
109952
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
226.3 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
14 mm
adapté au nombre d'appareils:
5
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of motor protective circuit breakers.