Madenr - Coffret métal encastrable EMFF, 48 modules, 2 rangées (2x24) porte acier blanche - 109809

CopieCopie
Madenr - Coffret métal encastrable EMFF, 48 modules, 2 rangées (2x24) porte acier blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765098092

Réf. Sonepar

03054509809

Réf. Fournisseur

109809

Marque

Madenr

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

461 mm

largeur:

541 mm

profondeur:

115 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

115 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

Coffret métal encastrable EMFF, 48 modules, 2 rangées (2x24) porte acier blanche

Les Atouts de l'article:

Sheet-steel enclosures EMFF/EMFS are suitable for various applications mainly in domestic and commercialinstallations. Their flat design and technical solution allow easy mounting onto wall or into relatively narrowwalls, including plasterboard ones.Removable adjustable doorframe allows to avoid possible damage during mounting and especially to compensatewall surface imperfections, including slight rotation. The door opening direction can be easily changedthanks to the applied system of hinges.On the enclosures there are prepared pre-cut openings for conductors or cable grommets. The adjustingbefore connecting can thus be done very quickly. All variants are equipped with a removable mounting framewith DIN rails. Whole installation part is covered with self-earthed sheet-steel front plates.An important part of enclosures EMF is a wide range of accessories for their customisation. There are offeredmounting plates, space separators, front plates, cable grommets, cable fixing rail, key-locks and others.