Madenr - Coffret métal encastrable EMFF, 66 modules, 2 rangées (2x33) porte acier blanche - 109949

CopieCopie
Madenr - Coffret métal encastrable EMFF, 66 modules, 2 rangées (2x33) porte acier blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 86.5 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054509949

Réf. Fournisseur

109949

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

86.5 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

14 mm

adapté au nombre d'appareils:

2

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Coffret métal encastrable EMFF, 66 modules, 2 rangées (2x33) porte acier blanche

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of motor protective circuit breakers.