Madenr - Coffret plastique encastrable PNF IP40 54 modules (3x18), porte transparente - 106198

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique encastrable PNF IP40 54 modules (3x18), porte transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054506199

Réf. Fournisseur

106198

Réf. Commerciale

Madenr

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

511 mm

largeur:

393 mm

profondeur:

106 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

70 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

type de porte:

simple

Coffret plastique encastrable PNF IP40 54 modules (3x18), porte transparente

Les Atouts de l'article:

Consumer units PNF are intended mainly for domestic applications. Their design is suitable for fl ush mounting.Scope of delivery consists of enclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover with devicecutout, cover for empty place, mounting material.