Madenr - Coffret plastique encastrable PNFHW IP40 36 modules (2x18) porte transparente - 106169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765061706
Réf. Sonepar
03054506170
Réf. Fournisseur
106169
Marque
Madenr
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
18
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
351 mm
largeur:
393 mm
profondeur:
99 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
70 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Consumer units PNF-HW are intended mainly for domestic applications. Their design is suitable for fl ushmounting. Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C.Scope of delivery consists of enclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover with devicecutout, cover for empty place and mounting material.


