Madenr - Coffret plastique encastrable PNFHW IP40 8 modules porte transparente - 106165

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique encastrable PNFHW IP40 8 modules porte transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765061669

Réf. Sonepar

03054506166

Réf. Fournisseur

106165

Réf. Commerciale

Madenr

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

227 mm

largeur:

213 mm

profondeur:

99 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

70 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

Coffret plastique encastrable PNFHW IP40 8 modules porte transparente

Les Atouts de l'article:

Consumer units PNF-HW are intended mainly for domestic applications. Their design is suitable for fl ushmounting. Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C.Scope of delivery consists of enclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover with devicecutout, cover for empty place and mounting material.