Madenr - Coffret plastique encastrable PXF IP40 12 modules porte blanche opaque plate - 101532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765015334
Réf. Sonepar
03054501533
Réf. Fournisseur
101532
Marque
Madenr
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
250 mm
largeur:
330 mm
profondeur:
85 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
85 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Les unités grand public PXF sont destinées principalement aux applications domestiques. Leur conception est adaptée au montage encastré. La livraison comprend le boîtier, la porte, les rails DIN de l'appareil, les bornes N + PE, le capot avant avec l'appareil découpe, couvercle pour emplacement vide, matériel de montage.


