Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret plastique encastrable PXF IP40 12 modules porte transparente plate - 101529

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique encastrable PXF IP40 12 modules porte transparente plate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765015303

Réf. Sonepar

03054501530

Réf. Fournisseur

101529

Marque

Madenr

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

250 mm

largeur:

330 mm

profondeur:

85 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

85 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

Coffret plastique encastrable PXF IP40 12 modules porte transparente plate

Les Atouts de l'article:

Les unités grand public PXF sont destinées principalement aux applications domestiques. Leur conception est adaptée au montage encastré. La livraison comprend le boîtier, la porte, les rails DIN de l'appareil, les bornes N + PE, le capot avant avec l'appareil découpe, couvercle pour emplacement vide, matériel de montage.