Madenr - Coffret plastique PHS IP65 18 modules, porte transparente - 113263

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PHS IP65 18 modules, porte transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054513263

Réf. Fournisseur

113263

Marque

Madenr

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

259 mm

largeur:

428 mm

profondeur:

144 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

type de porte:

simple

Coffret plastique PHS IP65 18 modules, porte transparente

Les Atouts de l'article:

Consumer units PHS are intended for general applications including industrial ones with requirements forhigh degree of IP protection. Their design is suitable for surface mounting. Scope of delivery consists ofenclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover with device cutout, cover for empty place,mounting material.