Madenr - Coffret plastique PHS IP65 24 modules (2x12), porte transparente - 101495

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PHS IP65 24 modules (2x12), porte transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765014962

Réf. Sonepar

03054501496

Réf. Fournisseur

101495

Marque

Madenr

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

384 mm

largeur:

319 mm

profondeur:

144 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

type de porte:

simple

Coffret plastique PHS IP65 24 modules (2x12), porte transparente

Les Atouts de l'article:

Les unités de consommation PHS sont destinées à des applications générales, y compris industrielles avec des exigences dehaut degré de protection IP. Leur conception est adaptée au montage en surface. Le contenu de la livraison comprendboîtier, porte, rails DIN d'appareils, bornes N + PE, couvercle avant avec découpe d'appareil, couvercle pour emplacement vide,matériel de montage.