Madenr - Coffret plastique PHS IP65 36 modules (3x12), porte transparente - 101496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054501497
Réf. Fournisseur
101496
Réf. Commerciale
Madenr
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
535 mm
largeur:
319 mm
profondeur:
144 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Les unités de consommation PHS sont destinées à des applications générales, y compris industrielles avec des exigences dehaut degré de protection IP. Leur conception est adaptée au montage en surface. Le contenu de la livraison comprendboîtier, porte, rails DIN d'appareils, bornes N + PE, couvercle avant avec découpe d'appareil, couvercle pour emplacement vide,matériel de montage.