Madenr - Coffret plastique PHS IP65 6 modules, porte transparente - 113262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 6
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
couvercle/porte transparent(e) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765132628
Réf. Sonepar
03054513262
Réf. Fournisseur
113262
Marque
Madenr
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
6
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
201 mm
largeur:
165 mm
profondeur:
118 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Consumer units PHS are intended for general applications including industrial ones with requirements forhigh degree of IP protection. Their design is suitable for surface mounting. Scope of delivery consists ofenclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover with device cutout, cover for empty place,mounting material.


