Madenr - Coffret plastique PMF IP40, 12 modules, porte blanche métallique - 107101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054507102
Réf. Fournisseur
107101
Réf. Commerciale
Madenr
mode de pose:
mur creux
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
317 mm
largeur:
346 mm
profondeur:
88 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
88 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Consumer units PMF are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for fl ush mounting.Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. The height--adjustable front metal frame allows to compensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 12 up to 60 modules with 12 (+2) modules per a row. Degree of protectionis IP40, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, metal frame with door, mounting frame with device DIN rails, N + PEterminals, sealable front cover with device cutout, cover for empty place, mounting material and instructions.