Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Coffret plastique PMF IP40, 24 modules (2x12), porte blanche métallique - 107102

CopieCopie
Madenr - Coffret plastique PMF IP40, 24 modules (2x12), porte blanche métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765071033

Réf. Sonepar

03054507103

Réf. Fournisseur

107102

Marque

Madenr

mode de pose:

mur creux

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

442 mm

largeur:

346 mm

profondeur:

88 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

88 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

Coffret plastique PMF IP40, 24 modules (2x12), porte blanche métallique

Les Atouts de l'article:

Consumer units PMF are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for fl ush mounting.Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. The height--adjustable front metal frame allows to compensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 12 up to 60 modules with 12 (+2) modules per a row. Degree of protectionis IP40, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, metal frame with door, mounting frame with device DIN rails, N + PEterminals, sealable front cover with device cutout, cover for empty place, mounting material and instructions.