Madenr - Coffret plastique PMF IP40, 48 modules (4x12), porte blanche métallique - 107104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 48
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765071057
Réf. Sonepar
03054507105
Réf. Fournisseur
107104
Marque
Madenr
mode de pose:
mur creux
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
48
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
717 mm
largeur:
346 mm
profondeur:
88 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
88 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Consumer units PMF are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for fl ush mounting.Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. The height--adjustable front metal frame allows to compensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 12 up to 60 modules with 12 (+2) modules per a row. Degree of protectionis IP40, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, metal frame with door, mounting frame with device DIN rails, N + PEterminals, sealable front cover with device cutout, cover for empty place, mounting material and instructions.


